Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringers R297 Gr. 10 5-Fi-Handschuh gelb/schwarz, Kevlar Auskleidungsmat. EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315051400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Warnschutzhandschuhe
kevlar handschuhe

Ringers R297 5-Fi-Handschuh

TPR-Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken. Höhere Sicherheit durch das KevLoc-Griffsystem an Innenhand und Fingern. Erweiterter Airprene-Handgelenkverschluss mit TPR-Zuglasche.Mit Kevlar™-Garn vernähte Innenhand mit Innenhand-Polsterung. Hohe Sichtbarkeit für mehr Sicherheit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HI VIZ
Material:
Kevlar®
Farbe:
Gelb/Schwarz
Größe:
10
Norm:
EN 388, 4 2 4 3 C P, Kat. II
Norm II:
EN ISO 21420:2020
Weitere Suchbegriffe: Ringers, Ringers R297 Gr. 10 5-Fi-Handschuh gelb/schwarz Kevlar Auskleidungsmat. EN 388, R297
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,97*
  
Preis gilt ab 2.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 66,26*
€ 78,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,21*
€ 77,60
pro Paar
ab 25 Paar
€ 53,60*
€ 63,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 45,57*
€ 54,23
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 41,97*
€ 49,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.