Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringers R299 Gr. 10 5-Fi-Handschuh gelb/rot HI VIZ HPPE, EN 388 4X44FP EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315051420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Ringers R299 5-Fi-Handschuh

Der hochbelastbare Ringers 299 bietet ein verstärktes, robustes Griffsystem an der Handfläche und den Fingern, das bei Schwerarbeiten die exzellente Stoß- und Schnittschutzleistung des Handschuhs mit einer extrem hohen Griffsicherheit verbindet. Entwickelt mit der F3 Technology™ von Ringers; Optimum an Fingerbeweglichkeit und Komfort durch die patentierte TPR-Konstruktion. Zusätzlicher Schutz und Sichtbarkeit durch eine Kevlar®-gesteppte rote Handfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HI VIZ
Material:
HPPE
Farbe:
Gelb/Rot
Größe:
10
Norm:
EN 388, 4 X 4 4 F P, Kat. II
Norm II:
EN ISO 21420:2020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,32*
  
Preis gilt ab 2.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 84,04*
€ 100,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,65*
€ 98,35
pro Paar
ab 25 Paar
€ 69,24*
€ 82,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 58,72*
€ 69,88
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 54,32*
€ 64,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.