Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex-Feinstrickhandschuh 518LO Gr. 11 gelb/schwarz, Latex Besch., Strickbund


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7321001521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinstrickhandschuh
Feinstrickhandschuhe
Grobstrickhandschuh
Stickhandschuh

Latex-Feinstrickhandschuh 518LO

Handinnenfläche und Fingerkuppen mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung. Polyamid-Liner. Rundstrick - nahtlos. Strickbund. Angenehmer Tragekomfort. Gute Passform. Handrücken atmungsaktiv. Sicherer Griff und hohe Rutschsicherheit auch bei Nässe. Gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten. Wasserabweisende Handinnenfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strickbund
Material:
gem. Beschreibung
Farbe:
Gelb/Schwarz
Größe:
11
Norm:
EN 388, Kat II, 3 1 3 1
Weitere Suchbegriffe: Strickhandschuh, Strickhandschuhe, feinstrickhandschuhe gr. 11, feinstrickhandschuh, strickhandschuhe gelb, Latex-Feinstrickhandschuh, Latex-Feinstrickhandschuh 518LO Gr. 11 gelb/schwarz Latex Besch. Strickbund, LATEX, HANDSCHUH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 72.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
ab 720 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 72000 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.