Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Soflex Gr. 9 Interlock-Baumwolle, 3/4-Nitrilbeschichtung EN388(4111)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7331004360
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2095225-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Handschuh Soflex

Das Nitril-Material wurde gewählt, um dem Handschuh mehr Elastizität und ein unvergleichliches Tastgefühl zu verleihen. Der Interlock-Träger aus Baumwolle verbessert die mechanische Beständigkeit des Handschuhs und bietet zusätzlichen Komfort, da Handschweiß aufgenommen wird. Der belüftete Handrücken optimiert die Atmungsaktivität des Handschuhs. Das Strickbündchen garantiert guten Halt am Handgelenk und vermindert die Gefahr des Hängenbleibens. Nitril bietet gute chemische und ausgezeichnete mechanische Eigenschaften (Abrieb). Die Kombination von Träger und Beschichtung verleiht dem Handschuh ausgezeichnete Abriebbeständigkeit. Besonders geeignet für den Umgang mit Ölen, Fetten und Kohlenwasserstoff-Derivaten.
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Länge:
ca. 27 cm
Farbe:
Gelb
Größe:
9
Norm:
EN 388, 4 1 1 1
Schichtstärke:
ca. 0,8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 40,85*
€ 48,52*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,91*
€ 50,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 39,12*
€ 53,50*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 48,52*
€ 57,7388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,43*
€ 56,4417
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,85*
€ 48,6115
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,085* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 485,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.