Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamond Black Comfort C&G D Gr. 9 Sandy-Finish, Nitrilbesch., schwarz CE Kat II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7331005466
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2332372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamond
Diamond Black Comfort C&G D Gr. 9 S...
4400100290
SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

Diamond Black Comfort C&G D

Schutzhandschuh in Black Dyneema®-Diamant-Technologie, schwarze Nitrilschaumbeschichtung mit Sandy-Finish.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nitrilschaumbeschichtung
Material:
Black Dyneema®-Diamant
Länge:
ca. 23,5 cm
Farbe:
Schwarz
Größe:
9
Norm:
EN 388, 4 X 4 2 D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paar
ab 100 Paar
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paar
ab 200 Paar
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.