| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7402009641 Herst.-Nr.: 37329-41 EAN/GTIN: 4042035753069 |
| | |
|
| | |
| Abeba 37329 Berufsclog OBMit Fersenriemen feststehend, verstellbar.Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fersenriemen feststehend, verstellbar | Farbe: | Weiß | Serie: | Dynamic | Größe: | 41 | Norm: | EN ISO 20347 OB A FO E SRC ESD | Größen: | 35-48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herrenclogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs abeba, sicherheitsclogs weiß, sicherheitsclogs, Abeba, 37329, Berufsclog, OB, Abeba 37329 Berufsclog Weiß Gr. 41 EN ISO 20347 OB A FO E SRC ESD.Abeba 37329 Berufsclog weiß Gr. 41, Arbeitsclog, DYNAMIC, 37329-41, Abeba 37329 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,25* | € 48,44* | | | | Lager 8685 | 10 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 39,75* | € 52,58* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,27* | € 52,70* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,13* | € 52,72* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,63* | € 54,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|