Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 37621 Berufsclog Lack Gr. 43 schwarz, EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402010743
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     37621-43
EAN/GTIN:
     4042035822123
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Abeba 37621 Berufsclog

Fersenriemen feststehend, verstellbar. Sanitized behandelt. Küchengeeignet. ESD-gerecht nach DIN EN 61340.
Weitere Informationen:
Serie:
Abeba EASY
Größe:
43
Norm:
EN ISO 20347 OB FO A E SRC ESD
Größen:
35-43
Obermaterial:
Mikrofaser Lack
Laufsohlenmaterial:
TPU
Einlegesohle:
Auswechselb. Active Comfort
Orthopädischer Fußschutz:
gem. DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, abeba clog schwarz 43, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Abeba, 37621, Berufsclog, Abeba 37621 Berufsclog Lack Gr. 43 Schwarz EN ISO 20347 OB FO A E SRC ESD.Abeba 37621 Berufsclog Lack Gr. 43, Sicherheitsclog, Sicherheits-Clog, Arbeitsclog, EASY, 37621-43, Abeba 37621
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 44,88*
€ 59,05*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,11*
€ 59,20*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,05*
€ 70,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,53*
€ 68,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,61*
€ 63,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,82*
€ 62,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,46*
€ 61,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,88*
€ 53,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.