Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

92260 Elten Kiowa Boa Black Low Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7412093043
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     92260-43
EAN/GTIN:
     4030839318058
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

92260 Elten Kiowa Boa Black Low Berufsschuh O1

Mit dem KIOWA BOA® black Low O1 aus der ELTEN Barefoot Serie erleben Träger ein völlig neues Tragegefühl! Der sportliche Berufshalbschuh kommt ohne Zehenschutzkappe und Durchtritthemmung aus, das macht ihn ultraleicht und zum perfekten Freizeit-Begleiter, der aussieht wie ein Sneaker. Einen großen Teil zur Leichtigkeit trägt die Laufsohle Barefoot XL EXTRALIGHT ® bei: Sie besteht aus expandiertem Ethylenvinylacetat (EVA), einem sehr weichen, flexiblen und elastischem Material. Gleichzeitig sorgt die Profilstruktur der Sohle für extreme Beweglichkeit und spezielle Gummieinheiten für eine längere Haltbarkeit. Das Obermaterial vom KIOWA besteht aus Mikrofaser und Meshmaterial und sorgt gemeinsam mit dem atmungsaktiven Textilfutter stets für ein angenehmes Fußklima. Ein besonderes Highlight: Dank des BOA® Fit Systems sitzt der bequeme Halbschuh schnell und präzise am Fuß – Schnürsenkel binden war gestern! Der komplett metall- und lederfreie Schuh ist ESD-fähig, SRC-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Zehenschutz
Farbe:
Schwarz
Serie:
ELTEN O BY ELTEN
Hinweis:
Lederfreie Ausstattung
Größe:
43
Norm:
EN ISO 20347 O1 FO SRA
Besonderheit:
BOA® Fit System
Form:
A
Größen:
40-48
Innenausstattung:
Textilfutter, atmungsaktiv
Obermaterial:
Mikrofaser/Meshmaterial
Laufsohlenmaterial:
MONO-EVA Barefoot XL EXTRALIGHT®
Einlegesohle:
Ganzflächig - ESD PRO black
Brandsohle:
Softvlies, antistatisch
Orthopädischer Fußschutz:
DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Lasche:
Gepolstert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 68,76*
€ 87,23*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,85*
€ 87,51*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 67,98*
€ 90,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,90*
€ 92,93*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,89*
€ 93,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,90*
€ 111,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,23*
€ 110,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,08*
€ 108,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,22*
€ 104,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,89*
€ 90,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.