Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

204152 Elten Artisan Y ESD Level 3 Gr.36 ganzflächige Einlegesohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7412101136
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204152-36
EAN/GTIN:
     4030839284445
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle

204152 Elten Artisan Y ESD Level 3

Ganzflächige Einlegesohle. In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1. Level 2. Level 3. Level 3: Effektive Stoßdämpfung und mehr Halt bei schlanken Füßen. Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima. Abriebfest. Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe. die mit dieser Einlage zertifiziert sind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Level 3
Farbe:
Schwarz/Blau
Größe:
36
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle, 204152, Elten, Artisan, Y, ESD, Level, 3, 204152 Elten Artisan Y ESD Level 3 Gr.36 ganzflächige Einlegesohle.204152 Elten Artisan Y ESD Level 3 Gr.36, Einlagen, Elton, EINLAGEN, SOHLEN, 204152-36, 204152 Elten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 6,90*
ab € 5,88*
€ 8,72*
12 Tage
30
€ 8,50*
ab € 5,89*
€ 8,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,84*
8 Tage
27
€ 5,49*
ab € 5,97*
€ 8,85*
Lager 8685
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 8,16*
€ 11,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204150-36
ab € 5,90*
Ähnlich
ELTEN
204151-36
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.