| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-7810004466 Herst.-Nr.: 1007040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Twin-UmlenkrolleHocheffiziente Umlenkrolle mit doppelter Anschlagmöglichkeit. Für 2 Seile geeignet. Mit leichtlaufenden Oil-Lite-Lagern für guteLeistungseigenschaften beim Heben von schweren Lasten. Seitenrolle mit 2 Anschlagmöglichkeiten für Flaschenzug- und Hebesysteme, für 2 Seile geeignet. Geeignet für Seile bis zu 12,7 mm. Zugfestigkeit 3000 kg.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,28 kg | Ausführung: | Doppelter Anschlag | Material: | Aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: TwinUmlenkrolle, Alu-Twin-Umlenkrolle 1007040 Doppelter Anschlag Blau.Alu-Twin-Umlenkrolle 1007040, 1007040, Twin-Umlenkrolle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |