| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7810005213 Herst.-Nr.: 7100207414 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M PROTECTA 2-Punkt Auffanggurt StandardDer 3M™ PROTECTA® Standard-Ganzkörper-Auffanggurt ist ein moderner Auffanggurt mit besonderen Ausstattungsmerkmalen. Sein wasser- und verschmutzungsresistentes Gurtmaterial hält das Sicherheitsgeschirr sauber und trocken, und die geschützten Etiketten bleiben zur einfachen und schnellen Inspektion dauerhaft lesbar. Zuverlässiger Schutz sowie hoher Komfort beim Tragen und Anlegen und in verschiedenen Ausführungen und Ausstattungen erhältlich – das zeichnet den 3M™ PROTECTA® Auffanggurt aus. Unser Standard-Ganzkörper-Auffanggurt zeichnet sich durch Ausstattungsmerkmale wie das wasser- und verschmutzungsresistente Gurtmaterial und selbstnachstellende Verbindungsmittelhalter aus. Es gibt keine losen Gurtbandenden. Das erhöht den Tragekomfort und vermeidet, dass sich der Gurt verheddert. Das verschmutzungs- und wasserresistente Gurtmaterial sorgt dafür, dass der Auffanggurt sauber und trocken bleibt. Absturzanzeiger lassen leicht erkennen, ob der Auffanggurt unversehrt ist oder nicht, und unterstützen seinen sicheren Gebrauch. Verdeckte Kennzeichnungsetiketten schützen wichtige Informationen während der gesamten Lebensdauer des Auffanggurts.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,21 kg | Größe: | XL | Norm: | EN 361 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: absturzsicherung glasreinigung, 3M, PROTECTA, 2Punkt, Standard, 3M PROTECTA 2-Punkt Auffanggurt Gr. XL Steckverschl. 1161611.3M PROTECTA 2-Punkt Auffanggurt Gr. XL, Klettergurt, Absturzsicherung, 7100207414, 3M PROTECTA |
| | |
| |