Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PROTECTA 2-Punkt Auffanggurt Gr. M/L mit Warnschutzweste,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7810005219
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100207410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt

3M PROTECTA 2-Punkt Auffanggurt/Warnweste

Der 3M™ PROTECTA® Standard-Ganzkörper-Auffanggurt ist ein moderner Auffanggurt mit besonderen Ausstattungsmerkmalen. Sein wasser- und verschmutzungsresistentes Gurtmaterial hält das Sicherheitsgeschirr sauber und trocken, und die geschützten Etiketten bleiben zur einfachen und schnellen Inspektion dauerhaft lesbar.Zuverlässiger Schutz sowie hoher Komfort beim Tragen und Anlegen und in verschiedenen Ausführungen und Ausstattungen erhältlich – das zeichnet den 3M™ PROTECTA® Auffanggurt aus. Unser Standard-Ganzkörper-Auffanggurt eignet sich ideal für alle, die bei Bau- und Verkehrsprojekten oder im Bereich Ver- und Entsorgung in der Höhe arbeiten. Hierfür sorgen Ausstattungsmerkmale wie das wasser- und verschmutzungsresistente Gurtmaterial, selbstnachstellende Verbindungsmittelhalter und eine integrierte Signalweste. Der sicher und günstig an der Vorderseite platzierte D-Ring hält den Träger im Gleichgewicht und zentriert. Es gibt keine losen Gurtbandenden. Das erhöht den Tragekomfort und vermeidet, dass sich der Gurt verheddert. Das verschmutzungs- und wasserresistente Gurtmaterial sorgt dafür, dass der Auffanggurt sauber und trocken bleibt. Absturzanzeiger lassen leicht erkennen, ob der Auffanggurt unversehrt ist oder nicht, und unterstützen seinen sicheren Gebrauch. Verdeckte Kennzeichnungsetiketten schützen wichtige Informationen während der gesamten Lebensdauer des Auffanggurts.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,60 kg
Größe:
M/L
Norm:
EN 361
Weitere Suchbegriffe: Auffang-Weste, Auffangweste, Gurt-Weste, Gurtweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, auffanggurt 3m, absturzsicherung glasreinigung, 3M, PROTECTA, 2Punkt, 3M PROTECTA 2-Punkt Auffanggurt Gr. M/L m. Warnschutzweste Steckverschl. 1161607.3M PROTECTA 2-Punkt Auffanggurt Gr. M/L, Klettergurt, Absturzsicherung, 7100207410, 3M PROTECTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 130,47*
€ 169,96*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,56*
€ 242,72*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,72*
€ 288,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,99*
€ 285,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.