| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-7810005794 Herst.-Nr.: ME11878 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auffanggurt AGU 90/AGU 90 SLeichter, robuster Universalgurt 3-Punkt / 4-Punkt - Hintere Auffangöse, 2 Halteösen am Haltegurt und Steigschutzöse (S). DuraFlex® Gurtband aus Elastomer. Wasser-, öl-, fett- und schmutzabweisend. Robustes Standard-Gurtband. Haltegurt mit 2 D-Ringen. Bein- und Schultergurte verstellbar. Schnellverschlüsse. Optionale Automatikverschlüsse. Standard-Gurtband in Rot/Blau. DuraFlex® Gurtband in Grün/Schwarz.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Standard/Steigschutzöse | Farbe: | Rot/Blau | Größe: | M/L | Norm: | EN 361 | Norm II: | EN 358 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |