| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7810005818 Herst.-Nr.: 1003439 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Auffanggurt RMDie perfekte Kombination aus Bewegungsfreiheit und hervorragendem Halt in hängender Position 3-Punkt + Arbeitsplatzpositionierung – Anschlagpunkte vorne und hinten, Anschlagösen auf Bauchhöhe und seitliche Anschlagpunkte zur Arbeitsplatzpositionierung. Größere Bewegungsfreiheit. Komfort und geringere Ermüdung. Hervorragender Halt in Hänge-/Sitzposition. Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung und Sitzgurtfunktion. Elastisches Gurtband an den Schulterriemen. Geringes Gewicht und einfaches Anlegen. Automatikverschlüsse an Beinen und Hüfte. Haltegurt und Beinschlaufen gepolstert.Weitere Informationen: | | Größe: | M/L | Norm: | EN 361 | Norm II: | EN 358 | Norm III: | EN 813 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: absturzsicherung glasreinigung, RM, Auffanggurt RM M/L Haltegurt Elastisches Gurtbd. gepolstert Automatikverschl..Auffanggurt RM Gr. M/L, 1003439, Auffanggurt RM |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,22* | € 245,42* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 208,06* | € 274,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|