| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7810005820 Herst.-Nr.: 1011890 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TITAN® Auffanggurt 1-PunktKosteneffektive Absturzsicherung 1-Punkt – Anschlagpunkt hinten. Geringes Gewicht. Vollverstellbares Design, daher alsEinheitsgröße verfügbar. Verschiebbarer D-Ring am Rücken für eine angenehme Passform. Langlebiges Gurtband aus Polyester. Riemen unterhalb der Hüfte hält den Anwender in aufrechter Position. Manuelle Verschlüsse an Brust und Beinen. 45 mm-Brustgurtband mit Metallschnalle.Weitere Informationen: | | Größe: | Einheitsgröße | Norm: | EN 361 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: absturzsicherung glasreinigung, TITAN®, 1Punkt, Auffanggurt TITAN 1011890 Poly. Gurtbd. man. Verschl. 45mm.Auffanggurt TITAN 1011890, 1011890, TITAN® Auffanggurt |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 35,76* | € 47,26* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,21* | € 52,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|