Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söll Lastsicherungsgerät, 1006603 10m, Seil Ø 6 mm, 385x240x140mm, 11,2kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7810005946
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
honeywell höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät

Söll Lastsicherungsgerät

Stahlseil verzinkt. Einsatztemperatur: -30°C bis +50°C. Nicht für Personen geeignet! In Anlehnung an EN 360.
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,2 kg
Abmessung:
385 x 240 x 140 mm
Hinweis:
max. Belastung 500 kg
Seildurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Söll, Lastsicherungsgerät, Söll Lastsicherungsgerät 1006603 10m Seil Ø 6 mm 385x240x140mm 11.2kg.Söll Lastsicherungsgerät 1006603, 1006603, Söll Lastsicherungsgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 928,44*
€ 1.027,34*
5 Tage
6
€ 6,95*
ab € 977,85*
€ 1.085,57*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.023,01*
€ 1.094,19*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,19*
€ 1.302,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,35*
€ 1.291,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,38*
€ 1.254,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,79*
€ 1.232,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,01*
€ 1.217,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.