Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söll Lastsicherungsgerät, 1006609 5m, Seil Ø 5 mm, 275x160x84mm, 5,0kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7810005947
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
honeywell höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät

Söll Lastsicherungsgerät

Stahlseil verzinkt. Einsatztemperatur: -30°C bis +50°C. Nicht für Personen geeignet! In Anlehnung an EN 360.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Abmessung:
275 x 160 x 84 mm
Hinweis:
max. Belastung 250 kg
Seildurchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Söll, Lastsicherungsgerät, Söll Lastsicherungsgerät 1006609 5m Seil Ø 5 mm 275x160x84mm 5.0kg.Söll Lastsicherungsgerät 1006609, 1006609, Söll Lastsicherungsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 858,44*
€ 978,52*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 890,99*
€ 985,76*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,76*
€ 1.173,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,80*
€ 1.154,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,92*
€ 1.097,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,96*
€ 1.078,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,99*
€ 1.060,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.