Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

MightEvac VA HSG 15m, 1014390 mit int. Rettungswinde, Edelstahlseil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7810006274
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1014390-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil 15m

MIGHTEVAC® Höhensicherungsgerät m. Winde

Kombination aus höchster Leistung und Zuverlässigkeit; 15 m bis 40 m –Höhensicherungsgerät mit selbsttätiger Rettungswinde. Einfache Verwendung. Nutzung in Verbindung mit dem Miller Dreibaum und Anschlussadapter, um den Kern eines stabilen und sicheren Zugangs-/Rettungssystems für beengte UmgebungenKombination aus höchster Leistung und Zuverlässigkeit; 15 m bis 40 m – Höhensicherungsgerät mit selbsttätiger Rettungswinde zu bilden. 4,8 mm Drahtseil aus verzinktem oder rostfreiem Stahl. Selbsttätige Rettungswinde mit rascher Aktivierung. Gehäuse aus verpresstem Stahl und kompaktes Design. Rettungswinde (Hochziehen/Abseilen), Übersetzungsverhältnis 5:1. Korrosionsbeständige Komponenten aus rostfreiem Stahl oder Aluminium. Praktischer Tragegriff.
Weitere Informationen:
Material:
Rettungsseil - rostfreier Stahl
Norm:
EN 360
Seillänge:
15 m
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, MIGHTEVAC®, Höhensicherungsgerät, m., Winde, MightEvac VA HSG 15m 1014390 mit int. Rettungswinde Edelstahlseil.MightEvac VA HSG 15m 1014390, Höhensicherung, 1014390, 1014390-A, MIGHTEVAC® Höhensicherungsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.393,55*
€ 1.560,27*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.565,01*
€ 1.706,82*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.706,82*
€ 2.031,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.687,72*
€ 2.008,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.626,58*
€ 1.935,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.593,40*
€ 1.896,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.565,01*
€ 1.862,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.