Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafEscape Elite Abseilgerät 50m, 1028753 Kernmantelseil 10,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7810006418
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1028753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Abseil-Rettungsgerät
Abseilrettungsgerät

SafEscape® Elite Abseilgerät

SafEscape® ELITE erfüllt die neue Norm EN 341/2008, EN 1496 , welche die anspruchvollsten Tests für Rettungsgeräte vorgibt. Verbesserte, einfachere Handhabung: Das Abseilen kann schnell (1 m/Sekunde) und sanft erfolgen, durch eine spezielle Zentrifugalbremse werden Vibrationen weitestgehend verringert.Geringere Kosten: Erst nach sieben Jahren ist eine Wartung im Werk oder durch einen Miller Servicestützpunkt erforderlich. Dafür sorgen die robusten und unempfindlichen. Bauteile, die somit Ausfallzeiten und Betriebskosten verringern.8000 m Abseillänge für 100 kg (16 x 500 m). Maximale Abseilhöhe 500 m. Im Notfall durch 2 Personen verwendbar, die zusammen bis zu 250 kg wiegen. ELITE ist CE-zertifiziert und erfüllt die ANSI- und OSHA-Anforderungen. Damit ist es das optimale Gerät, für einen weltweiten Einsatz.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 341/2008
Seillänge:
50 m
Norm II:
EN 1496
Seildurchmesser:
Kernmantelseil 10,5mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherungsleine 50 meter, sicherheitsleine, honeywell abseilgerät, SafEscape®, Elite, SafEscape® Elite Abseilgerät 50m 1028753 Kernmantelseil 10.5mm.SafEscape Elite Abseilgerät 50m 1028753, 1028753, SafEscape® Elite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.042,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,75*
€ 1.397,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,38*
€ 1.380,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,00*
€ 1.320,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,00*
€ 1.284,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,41*
€ 1.240,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1010191
ab € 141,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.