Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafEscape Elite Abseilgerät 60m, 1028754 Kernmantelseil 10,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7810006419
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1028754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Abseil-Rettungsgerät
Abseilrettungsgerät

SafEscape® Elite Abseilgerät

SafEscape® ELITE erfüllt die neue Norm EN 341/2008, EN 1496 , welche die anspruchvollsten Tests für Rettungsgeräte vorgibt. Verbesserte, einfachere Handhabung: Das Abseilen kann schnell (1 m/Sekunde) und sanft erfolgen, durch eine spezielle Zentrifugalbremse werden Vibrationen weitestgehend verringert.Geringere Kosten: Erst nach sieben Jahren ist eine Wartung im Werk oder durch einen Miller Servicestützpunkt erforderlich. Dafür sorgen die robusten und unempfindlichen. Bauteile, die somit Ausfallzeiten und Betriebskosten verringern.8000 m Abseillänge für 100 kg (16 x 500 m). Maximale Abseilhöhe 500 m. Im Notfall durch 2 Personen verwendbar, die zusammen bis zu 250 kg wiegen. ELITE ist CE-zertifiziert und erfüllt die ANSI- und OSHA-Anforderungen. Damit ist es das optimale Gerät, für einen weltweiten Einsatz.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 341/2008
Seillänge:
60 m
Norm II:
EN 1496
Seildurchmesser:
Kernmantelseil 10,5mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, honeywell abseilgerät, sicherheitsleine, SafEscape®, Elite, SafEscape® Elite Abseilgerät 60m 1028754 Kernmantelseil 10.5mm.SafEscape Elite Abseilgerät 60m 1028754, 1028754, SafEscape® Elite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.070,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,74*
€ 1.416,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,27*
€ 1.396,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,97*
€ 1.317,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,39*
€ 1.290,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,45*
€ 1.273,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1010191
ab € 141,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.