Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt BodyFit 1033537 Gr. 2 elastisch, 2 vordere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7810006594
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1033537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt

Miller H-Design® BodyFit, automatisch 2LO

Schultergurtbänder: Elastisches Duraflex-Gurtband 44,5 mm PES mit PTFE-Behandlung (wasser-/ schmutzabweisend) Bruchfestigkeit: > 2200 daN. Andere Bänder: Schwarzes Standard-Gurtband 44 mm PES mit PTFE-Behandlung (wasser-/ schmutzabweisend) Bruchfestigkeit:> 2700 daN. D-Ring hinten: Material: Stahl Verarbeitung: zinkbeschichtetes Silber Bruchfestigkeit: > 2300 daN. Anschlagpunkt an der Brust: 2 große Textilschlaufen. Automatikverschlüsse aus Aluminium: Bruchfestigkeit: > 900 daN. Manuelle Verschlüsse aus Stahl: Verarbeitung: zinkbeschichtetes Silber Bruchfestigkeit:> 900 daN. Haltegurt: Grünes Standard-Gurtband 44 mm: Polyester mit PTFE-Behandlung (wasser-/ schmutzabweisend) Bruchfestigkeit: > 2700 daN Verzinkte seitliche D-Ringe & Bruchfestigkeit: > 15 kN. Werkzeughalter: 4 Metallschnallen belastbar bis 500 daN 1 Textilschlaufe belastbar bis 1200 daN. Bruchfestigkeit:> 15 kN Temperatur: -30 °C bis +50 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,72 kg
Farbe:
Grün/Schwarz
Hinweis:
Zertifiziert bis 140 kg
Größe:
2
Norm:
EN 361
Norm II:
EN 358
Weitere Suchbegriffe: honeywell auffanggurt, absturzsicherung glasreinigung, Miller, HDesign®, BodyFit, automatisch, 2LO, Auffanggurt BodyFit 1033537 Gr. 2.Auffanggurt BodyFit 1033537 Gr. 2, Klettergurt, Absturzsicherung, H-DESIGN, 1033537, Miller H-Design®
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 241,14*
€ 302,52*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,45*
€ 304,84*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,84*
€ 362,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,99*
€ 360,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,56*
€ 337,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.