Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock, 150 mm, ELOFORT 12-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallel-Schraubstock, 150 mm, ELOFORT 12-4
Parallel-Schraubstock, 150 mm, ELOFORT 12-4
Parallel-Schraubstock, 150 mm, ELOFORT 12-4
Logo
Artikel-Nr.:
     86XFH-0012000044000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0012000044000
EAN/GTIN:
     4022989155430
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock

Ausführung:
großer geschliffener Amboss
Spanabführrille in der Führungsschiene
nachstellbare Führung
gehärtete und geschliffene Stahlbacken
mit Rohrspannbacken

Weitere Informationen:
Gewicht:
15240 g
Amboss:
132x90 mm
Spann- und Backenbreite:
150 mm
Spanntiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 86XFH
21
€ 8,00*
ab € 79,64*
€ 100,53*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 85,18*
€ 118,10*
Preise: Lager 86XFH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 86XFH
Versand: Lager 86XFH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 440,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 86XFH
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
1495001154000
ab € 144,73*
Ähnlich
Elora
0012000014000
ab € 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.