Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock, 115 mm, ELORA-1495-115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARALLEL-SCHRAUBSTOCK, 115MM, ELORA-1495-115
PARALLEL-SCHRAUBSTOCK, 115MM, ELORA-1495-115
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1495001154000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1495001154000
EAN/GTIN:
     4022989818038
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock

Ausführung:
nach vorne öffnend, breite, gehärtete Ambossfläche
extra große Spanntiefe
kräftige Spindel mit Trapezgewinde
Führung nachstellbar
gefräste Spannbacken
schwarz lackiert
im Gesenk geschmiedet und gehärtet
Vergütungsstahl C45 / 1.0503

Weitere Informationen:
Gewicht:
8200 g
Spann- und Backenbreite:
115 mm
Spanntiefe:
140 mm
Amboss:
45x63 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock, Schraubstöcke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1495011154000
ab € 43,67*
Zubehör
Elora
1495011354000
ab € 51,18*
Zubehör
Elora
1495011504000
ab € 55,46*
Zubehör
Elora
1495021354000
ab € 305,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.