Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz
>
Artikel
Schraubendreher-Einsatz 1/4", Innensechskant, ELOFORT-13-IN 6
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELORA
Lager 86XFH
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
86XFH-0013000065000
Hersteller:
Elora
Herst.-Nr.:
0013000065000
EAN/GTIN:
4022989127475
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
innensechskant-steckschlüsseleinsat...
Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingen: Sonderstahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
14 g
Länge:
32 mm
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 86XFH
>
ELOFORT-Steckschlüsselsortiment 1/4"
Weitere Suchbegriffe:
innensechskant steckschlüsseleinsatz
,
innensechskant-steckschlüsseleinsatz 6mm
,
Schraubendrehereinsatz
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 86XFH
2 Tage
374
1
€ 8,00*
ab € 0,98*
€ 1,54*
Lager 415
6 Tage
unbekannt
8
€ 19,95*
ab € 1,04*
€ 1,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 86XFH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 86XFH
Versand:
Lager 86XFH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 440,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 86XFH
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schraubendreher-Einsatz 1/4", Innensechskant, ELORA-1455-IN 2,5
Elora
1455010022005
ab € 3,21*
Ähnlich
Schraubendreher-Einsatz 3/8", Innensechskant, ELORA-3510-IN 3
Elora
3510000032000
ab € 6,53*
Ähnlich
Schraubendreherbit 1/4", Innen-Sechskant, ELORA-3010-IN 3
Elora
3010000305200
ab € 1,32*
Ähnlich
Schraubendreherbit 1/4", Innen-Sechskant, ELORA-4110-IN 3
Elora
4110000305200
ab € 2,85*
Ähnlich
Schraubendreher-Einsatz 1/4", Innensechskant, ELOFORT-13-IN 3
Elora
0013000035000
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen