Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 3/8", sechskant, 49-teilig, 6-22 mm, ELOFORT 15-49


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
STECKSCHLÜSSEL-SATZ
STECKSCHLÜSSEL-SATZ
10
3-8
6-kant
schlitz
kreuzschlitz
pozi
innensechskant
innen-torx
Steckschlüssel-Satz 3/8", sechskant, 49-teilig, 6-22 mm, ELOFORT 15-49
Steckschlüssel-Satz 3/8", sechskant, 49-teilig, 6-22 mm, ELOFORT 15-49
Steckschlüssel-Satz 3/8", sechskant, 49-teilig, 6-22 mm, ELOFORT 15-49
Logo
Artikel-Nr.:
     86XFH-0015500001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0015500001000
EAN/GTIN:
     4022989147879
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Inhalt:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 mm
Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze 16 | 21 mm
Verbindungsstück für 1/4" Schraubendreherbits
Verbindungsstück 3/8" l x 1/4" A
Hebelumschaltknarre mit Entriegelungsknopf, kleinstmöglicher Schwenkwinkel 8°
Verlängerung 75 | 150 mm
Kardangelenk
1/4" Bits
IS 3 | 4 | 5,5 | 7
PH 0 | 1 | 2 | 3
PZ 1 | 2 | 3
IN 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
TX 10 | 15 | 20 | 25 | 30
1/4" Bithalter
1/4" Steckgriff

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
49-teilig, mit 3/8"-Vierkantantrieb, geschmiedet, verchromt

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
49-teilig, mit 3/8"-Vierkantantrieb, geschmiedet, verchromt

Weitere Informationen:
Inhalt:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 mm Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze 16 | 21 mm Verbindungsstück für 1/4" Schraubendreherbits Verbindungsstück 3/8" l x 1/4" A Hebelumschaltknarre mit Entriegelungsknopf, kleinstmöglicher Schwenkwinkel 8° Verlängerung 75 | 150 mm Kardangelenk 1/4" Bits IS 3 | 4 | 5,5 | 7 PH 0 | 1 | 2 | 3 PZ 1 | 2 | 3 IN 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 TX 10 | 15 | 20 | 25 | 30 1/4" Bithalter 1/4" Steckgriff
Gewicht:
2700 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, knarrenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 86XFH
188
€ 8,00*
ab € 34,17*
€ 45,92*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,33*
€ 95,92*
Preise: Lager 86XFH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 45,92*
€ 54,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 45,90*
€ 54,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,53*
€ 50,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 41,53*
€ 49,42
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 40,11*
€ 47,73
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 34,17*
€ 40,66
pro Satz
Lagerstand: Lager 86XFH
Versand: Lager 86XFH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 440,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 86XFH
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0016500001000
ab € 49,94*
Ähnlich
Elora
0016500002000
ab € 82,09*
Ähnlich
Elora
0034500001000
ab € 121,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.