Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Satz 1/4", 32-teilig, ELOFORT-23HK


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Bit-Satz 1/4"
Bit-Satz 1/4"
6-3
Detail
Logo
schlitz
kreuzschlitz
pozi
innen-torx
innensechskant
Logo
Artikel-Nr.:
     86XFH-0023501536000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0023501536000
EAN/GTIN:
     4022989127000
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz

Inhalt:
1 Schnellspannfutter
1 Adapter IS-3x0,4; 4,5x0,9; 5,5x1,0; 6,5x1,4; 8x1,5 mm
PH1; 3; 4 | 2x PH-2
2x PZ-0 | 1x PZ 1; 2; 3 TX9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
IN3; 4; 5; 6; 7; 8

Ausführung:
Sonderstahl
DIN 3126, Form C 6.3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Schnellspannfutter 1 Adapter IS-3x0,4; 4,5x0,9; 5,5x1,0; 6,5x1,4; 8x1,5 mm PH1; 3; 4 | 2x PH-2 2x PZ-0 | 1x PZ 1; 2; 3 TX9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 IN3; 4; 5; 6; 7; 8
Gewicht:
284 g
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, bit-satz 32tlg, bit satz, Bit-Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 86XFH
265
€ 8,00*
ab € 17,70*
€ 24,95*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,07*
€ 39,44*
Preise: Lager 86XFH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,95*
€ 29,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,82*
€ 29,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,29*
€ 27,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,03*
€ 26,22
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,52*
€ 25,61
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,70*
€ 21,06
pro Satz
Lagerstand: Lager 86XFH
Versand: Lager 86XFH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 440,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 86XFH
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0021000011000
ab € 0,59*
Zubehör
Elora
0021000021000
ab € 0,59*
Zubehör
Elora
0021000031000
ab € 0,59*
Zubehör
Elora
0020000011000
ab € 0,56*
Zubehör
Elora
0020000031000
ab € 0,56*
Zubehör
Elora
0022000031000
ab € 0,98*
Zubehör
Elora
0022000041000
ab € 0,98*
Zubehör
Elora
0022000051000
ab € 0,91*
Zubehör
Elora
0022000061000
ab € 0,91*
Zubehör
Elora
0022000071000
ab € 0,91*
Zubehör
Elora
0022000081000
ab € 1,04*
Zubehör
Elora
0023000056000
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.