Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bits 1/4", für Schlitzschrauben, ELOFORT-22-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bits 1/4"
Bits 1/4"
6-3
Detail
Schlitz
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0022000081000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0022000081000
EAN/GTIN:
     4022989010074
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 1/4

Ausführung:
Sonderstahl
Antrieb nach DIN 3126 Form C 6,3/ ISO 1173

Weitere Informationen:
Gewicht:
6 g
für Schlitzschrauben:
8,0x1,2
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), bit schlitz 8mm, Bits 1/4"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0023000026000
ab € 2,58*
Zubehör
Elora
0023000016000
ab € 5,59*
Zubehör
Elora
0023000036000
ab € 12,25*
Zubehör
Elora
0023000056000
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.