Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Schraubendreher mit Sechskantklinge, Schlitz, ELOFORT-41-IS 100 2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
41-is
41-is
Schlitz
2K-Schraubendreher mit Sechskantklinge, Schlitz, ELOFORT-41-IS 100 2K
Logo
Artikel-Nr.:
     86XFH-0041021001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0041021001000
EAN/GTIN:
     4022989131014
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Ausführung:
mit durchgehender Sechskantklinge und Metallklappenschlagkopf
Material: S2
DIN 5264

Weitere Informationen:
Gewicht:
93 g
Schneide:
1,0 × 5,5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klinge plus Griff:
205 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 86XFH
497
1
€ 8,00*
ab € 7,00*
€ 10,17*
6 Tage
unbekannt
2
€ 19,95*
ab € 7,45*
€ 11,84*
Preise: Lager 86XFH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 86XFH
Versand: Lager 86XFH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 440,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 86XFH
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0045020751000
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.