Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Schraubendreher, Kreuzschlitz, ELOFORT-49-PH 2 2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
58
58
Kreuzschlitz
2K-Schraubendreher, Kreuzschlitz, ELOFORT-49-PH 2 2K
Logo
Artikel-Nr.:
     86XFH-0049010021001
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0049010021001
EAN/GTIN:
     4022989126430
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Ausführung:
Schwarzbrünierte Spitze/Schneide verhindert das Abplatzen der Chrom-Nickel-Beschichtung
Zähe und formstabile Klinge für optimale Drehmomentübertragung nach DIN und ISO
Hohe Produktsicherheit
Ergonomischer 2-Komponenten-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
elochter Griff wird durch Einstecken einer Klinge zum T-Griff – ideal für maximale Kräfteübertragung
Material: S2
DIN 5262

Weitere Informationen:
Gewicht:
92 g
Klingenlänge:
100 mm
Klinge plus Griff:
215 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 86XFH
518
1
€ 8,00*
ab € 3,65*
€ 5,48*
6 Tage
unbekannt
4
€ 19,95*
ab € 3,90*
€ 6,46*
Preise: Lager 86XFH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 86XFH
Versand: Lager 86XFH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 440,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 86XFH
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0043000011001
ab € 6,60*
Ähnlich
Elora
0049010011001
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.