Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen Dolly


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
56-L
56-L
56-l_detail
Werkstattwagen Dolly
Logo
Artikel-Nr.:
     86XFH-0056000006001
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0056000006001
EAN/GTIN:
     4022989155607
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen

Ausführung:
7 Schubladen
Blau pulverbeschichtet
Stabile Stahlblechkonstruktion
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
Tragkraft pro Schublade 20 kg bzw. die beiden unteren 25 kg
Schubladeninnenmaß B 570 x T 410 mm
Gesamttragkraft 300 kg
Vier Ø 125 mm Leichtlaufräder, 2 gebremste Lenkräder mit Doppelstopp (bremst die Lenkräder tangential und axial)
Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör
Passende Sortimente: 56 OMS 1, 2, 3

Weitere Informationen:
Gewicht:
57500 g
Höhe:
993 mm
Tiefe:
458 mm
Breite:
699 mm
Weitere Suchbegriffe: Dolly
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 86XFH
22
1
€ 8,00*
ab € 363,34*
€ 425,76*
8 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 386,17*
€ 497,75*
Preise: Lager 86XFH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,76*
€ 506,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,81*
€ 501,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,68*
€ 475,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,96*
€ 462,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,34*
€ 432,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 86XFH
Versand: Lager 86XFH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 440,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 86XFH
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0056500021000
ab € 105,66*
Zubehör
Elora
0056500031000
ab € 147,39*
Zubehör
Elora
0056500011000
ab € 135,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.