Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 M14x65mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 M14x65mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 M14x65mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796133046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796133046
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN 931; M14x65mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x65mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
65 mm
d:
14 mm
b=l<125 mm:
34 mm
b=l 125-200 mm:
40 mm
b=l>200 mm:
53 mm
k:
8,8 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/000/ 14,0/ 65/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,475*
€ 13,255*
€ 5,00*
ab € 16,20*
€ 22,06*
€ 3,90*
ab € 18,41*
€ 24,96*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,255*
€ 15,77345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,105*
€ 15,59495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,465*
€ 14,83335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,095*
€ 14,39305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,495*
€ 13,67905
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,475*
€ 11,27525
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.