Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (e... zn M36x70mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (e... zn M36x70mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (e... zn M36x70mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796164866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796164866
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); galv. verzinkt; M36x70mm; HP 5 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M36x70mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
5 Stück
Durchmesser:
36 mm
Länge:
70 mm
d:
36 mm
k:
22,5 mm
a:
12 mm
s:
55 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/001/ 36,0/ 70/ /01
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 33,34*
€ 44,37*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 33,251*
€ 44,491*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,491*
€ 52,94429
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,321*
€ 52,74199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,101*
€ 48,91019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,141*
€ 47,76779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,151*
€ 46,58969
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,251*
€ 39,56869
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,6502* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.