Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (... zn M36x100mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (... zn M36x100mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (... zn M36x100mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796164897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796164897
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); galv. verzinkt; M36x100mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M36x100mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
36 mm
Länge:
100 mm
d:
36 mm
k:
22,5 mm
a:
12 mm
s:
55 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/001/ 36,0/ 100/ /01
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 31,1765*
€ 41,5265*
1
€ 65,00*
ab € 31,71*
€ 42,06*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 41,5265*
€ 49,41654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,9365*
€ 46,33444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,5965*
€ 44,73984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,6265*
€ 43,58554
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,1765*
€ 37,10004
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,2353* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 83,053* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.