Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 435 Scheiben Vierkant für I-Träger tzn 11mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 435 Scheiben Vierkant für I-Träger tzn 11mm HP
DIN 435 Scheiben Vierkant für I-Träger tzn 11mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796250446
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796250446
Suchbegriffe:
DIN 435
DIN 435 Keilscheibe
DIN 435 Scheibe
Keilscheibe DIN 435
DIN 435; Scheiben Vierkant für I-Träger; feuerverzinkt (tzn); 11mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
11mm HP
DIN:
435
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
11 mm
d:
11 mm
a:
22 mm
b:
22 mm
h:
3,6 mm
r:
1,2 mm
für Schrauben:
M10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1540/061/ 11,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 435, din 435 st, din 435, Vierkantscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,34*
€ 20,99*
€ 5,46*
ab € 22,20*
€ 29,89*
€ 3,90*
ab € 25,13*
€ 33,65*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,86*
€ 24,8234
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.