Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7513 Gewinde-Schneidschrauben mit Sechskantkopf, Form A zn M6x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7513 Gewinde-Schneidschrauben mit Sechskantkopf, Form A zn M6x50mm HP
DIN 7513 Gewinde-Schneidschrauben mit Sechskantkopf, Form A zn M6x50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796365898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796365898
Suchbegriffe:
DIN 7513 A
DIN 7513 A Schneidschraube
DIN 7513 A Sechskant-Schneidschraub...
Schneidschraube DIN 7513 A
DIN 7513; Gewinde-Schneidschrauben mit Sechskantkopf, Form A; galv. verzinkt; M6x50mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x50mm HP
DIN:
7513
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
50 mm
d:
6 mm
Gewinde-Kernloch:
5,5 mm
s:
10 mm
k:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6100/001/ 6,0/ 50/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schneidschraube DIN 7513 A, din 7513 a, Schneidschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,335*
€ 17,015*
€ 5,00*
ab € 45,90*
€ 60,36*
Frei Haus
ab € 47,37*
€ 62,22*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,015*
€ 20,24785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,915*
€ 20,12885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,245*
€ 19,33155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,485*
€ 18,42715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,815*
€ 17,62985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,335*
€ 14,67865
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.