Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Polyamid M4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Polyamid M4mm HP
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Polyamid M4mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796381027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796381027
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
polyamid din 1587
DIN 1587; Hutmuttern, hohe Form Polyamid; M4mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4mm HP
DIN:
1587
Material/Güte:
Pa
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4 mm
d:
4 mm
h:
8 mm
s:
7 mm
dk:
6,5 mm
t:
5,26 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3912/000/ 4,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 1587, Hutmuttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,59*
€ 6,58*
€ 5,46*
ab € 7,69*
€ 10,81*
€ 3,90*
ab € 8,77*
€ 12,26*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.