Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 2,9x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 2,9x16mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 2,9x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796381140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796381140
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H; galv. verzinkt; 2,9x16mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,9x16mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
2,9 mm
Länge:
16 mm
d:
2,9 mm
Bohrbereich von/bis:
0,7/1,9 mm
dp max.:
2,3 mm
dk:
5,6 mm
k:
2,4 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6047/001/ 2,9/ 16,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5830
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0222*
€ 0,0304*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 4,79*
€ 6,83*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,53*
€ 11,90*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,72*
€ 13,48*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00479* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.