Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattschrauben zn 5x95mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blattschrauben zn 5x95mm HP
Blattschrauben zn 5x95mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796489075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796489075
Suchbegriffe:
Blattschrauben
Blattschrauben; galv. verzinkt; 5x95mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x95mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Abmessung 1:
5 mm
Abmessung 2:
95 mm
d:
5 mm
l:
95 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2029/001/ 5,0/ 95/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 27,39*
€ 37,18*
2
€ 5,46*
ab € 54,30*
€ 54,30*
2
Frei Haus
ab € 71,16*
€ 89,15*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,18*
€ 44,2442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,67*
€ 43,6373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,37*
€ 40,9003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,37*
€ 39,7103
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,02*
€ 38,1038
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,39*
€ 32,5941
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.