Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 870-4001796629013 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796629013 |
| |
|
| | |
| DIN 7349; Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2; 13mm; HP 100 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | 13mm HP | DIN: | 7349 | Material/Güte: | A2 | Legierung: | Edelstahl A2 | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 100 Stück | Durchmesser: | 13 mm | d1: | 13 mm | d2: | 30 mm | s: | 6 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/3404/000/ 13,0/ / /01 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 870 | | | | | | € 8,50* | ab € 19,75* | € 26,64* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,40* | € 36,05* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,20* | € 37,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 870 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1975* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 870 | | Versand: Lager 870 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|