Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben A2 13mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 9021 Scheiben A2 13mm HP
DIN 9021 Scheiben A2 13mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796642265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796642265
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021; Scheiben A2; 13mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
13mm HP
DIN:
9021
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
13 mm
d 1:
13 mm
d 2:
37 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3427/000/ 13,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,27*
€ 48,84*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 37,37*
€ 48,96*
Frei Haus
ab € 38,22*
€ 50,34*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,96*
€ 58,2624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,79*
€ 58,0601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,35*
€ 53,9665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,24*
€ 52,6456
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,06*
€ 51,2414
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,37*
€ 44,4703
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,18685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.