Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M4x8x8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M4x8x8mm HP
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M4x8x8mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796769153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796769153
Suchbegriffe:
DIN 7965
DIN 7965 Einschraubmutter
DIN 7965 Mutter
Einschraubmutter DIN 7965
DIN 7965; Einschraubmuttern mit Schlitz; M4x8x8mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x8x8mm HP
DIN:
7965
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser 1:
4 M
Durchmesser 2:
8 mm
Länge:
8 mm
d1 x d2 x l:
4x8x8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2287/000/ 4,0/ 8,0/ 8/01
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7965, din 7965, Einschraubmuttern, Rampamuffen, Brügmann Art.Nr.001408, 001408
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 77,18*
€ 96,76*
€ 5,00*
ab € 104,90*
€ 128,26*
Frei Haus
ab € 109,04*
€ 133,08*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,76*
€ 115,1444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,00*
€ 113,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,24*
€ 108,5756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,22*
€ 106,1718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,18*
€ 91,8442
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,03859* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.