Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 5,5x70mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 5,5x70mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 5,5x70mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796853463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796853463
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K; galv. verzinkt; 5,5x70mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,5x70mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
5,5 mm
Länge:
70 mm
d:
5,5 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/5,25 mm
dp max.:
4,8 mm
c:
1 mm
dc:
11 mm
k:
5,4 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6037/001/ 5,5/ 70,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,40*
€ 22,18*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,48*
€ 22,29*
€ 3,90*
ab € 18,57*
€ 25,13*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,29*
€ 26,5251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,20*
€ 26,418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,16*
€ 25,1804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,60*
€ 23,324
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.