Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Großkopf, K 14 5x12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Großkopf, K 14 5x12mm HP
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Großkopf, K 14 5x12mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4007081304054
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081304054
EAN/GTIN:
     4007081304054
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Großkopf, K 14; 5x12mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x12mm HP
Material/Güte:
Al/St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser 1:
5 mm
Länge:
12 mm
Nietbare Materialstärke:
6,0-8,0 mm
Scherkraft N (kp):
2000 (204) kp
D 1:
5 mm
D 2:
14,0 mm
Lochdurchmesser:
5,1 mm
d:
2,7 mm
k:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2975/000/ 5,0/ 12/ /01
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2250
250
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0608*
€ 0,0615*
2 Tage
1500
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,05392*
€ 0,06452*
1 Tag
1500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05487*
€ 0,06646*
1 Tag
6000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0585*
€ 0,0696*
Lager 870
unbekannt
250
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1055*
€ 0,1345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 33,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.