Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 3,9x32mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 3,9x32mm KP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 3,9x32mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4026303634212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303634212
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H; galv. verzinkt; 3,9x32mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x32mm KP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
32 mm
d:
3,9 mm
Bohrbereich von/bis:
0,7/2,4 mm
dp max.:
3,1 mm
dk:
7,8 mm
k:
2,8 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6047/001/ 3,9/ 32,0/ /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,21*
€ 1,81*
€ 5,46*
ab € 1,50*
€ 2,23*
€ 3,90*
ab € 1,70*
€ 2,53*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0121* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.