Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 870-5701953366513 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5701953366513 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SIMPSON BULLDOG-Einpressdübel einseitig; C2-62M12G-B; feuerverzinkt (tzn); 62mmx12; gebündelt 150 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Variante: | 62mmx12 gebündelt | Material/Güte: | St | Veredelung: | feuerverzinkt (tzn) | Verpackung: | gebündelt | Verpackungsinhalt: | 150 Stück | Abmessung 1: | 62 mm | Abmessung 2: | 12 | A: | 62 mm | f. Bolzendurchmesser: | M12 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/2051/061/ 62/ 12/ /09 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (20) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 150 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,73* | € 0,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 150 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,70* | € 0,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 150 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,7375* | € 0,9395* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 870 | | ![](/p.gif) | | 150 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,778* | € 0,948* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 150 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,8007* | € 0,9707* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 870 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück | Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 142,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 870 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 870 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|