Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecksystem Grundregal 2000x1300x500 mm, Typ 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecksystem Grundregal 2000x1300x500 mm, Typ 250 kg
Stecksystem Grundregal 2000x1300x500 mm, Typ 250 kg
Stecksystem Grundregal 2000x1300x500 mm, Typ 250 kg
Stecksystem Grundregal 2000x1300x500 mm, Typ 250 kg
Stecksystem Grundregal 2000x1300x500 mm, Typ 250 kg
Stecksystem Grundregal 2000x1300x500 mm, Typ 250 kg
Stecksystem Grundregal 2000x1300x500 mm, Typ 250 kg
Artikel-Nr.:
     8724-12950-130
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12950-130
EAN/GTIN:
     4004514217844
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einfache Montage, flexibler Umbau möglich • zur manuellen Bedienung • umfangreiches Systemzubehör erhältlich Beschreibung Flexible Stecksystem-Fachbodenregale für einseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware Unsere einseitig nutzbaren Stecksystem-Fachbodenregale bringen Flexibilität in Ihr Lager. Sie können sowohl als Regalzeile vor der Lagerwand als auch Rücken an Rücken als Doppelregal aufgebaut werden. Das umfassende Systemzubehör der Stecksystem-Fachbodenregale ermöglicht die Lagerung verschiedenster Lagergüter und branchenspezifische Anpassungen. • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden • preiswerte Aussteifungsvariante • einfaches Ausrichten des Regals durch Spannschlösser an den Kreuzstreben Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung MULTIplus steckbar geliefert. Alle Komplettregale beinhalten Kreuzstreben, Abdeckkappen und Klemmfüße. Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm Knicklänge: Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1300.00 kg
Anzahl der Regalböden:
5.00
Art der Aussteifung:
Kreuzstrebe mit 2xSchloß für Stecksystem
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,93*
€ 206,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,73*
€ 208,80*
Lager 8724
50
Frei Haus
ab € 181,40*
€ 219,68*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,59*
€ 229,53*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,51*
€ 232,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,25*
€ 259,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,97*
€ 241,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8724
Versand: Lager 8724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 52,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10497
ab € 2,69*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12935-130
ab € 111,23*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12945-130
ab € 123,49*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12955-130
ab € 136,12*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12965-130
ab € 150,00*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12985-130
ab € 194,14*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12936-130
ab € 134,58*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12946-130
ab € 149,89*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12956-130
ab € 165,21*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12966-130
ab € 179,38*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12986-130
ab € 237,55*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12937-130
ab € 161,38*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12947-130
ab € 179,41*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12957-130
ab € 197,17*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12967-130
ab € 214,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.