Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-45031 Herst.-Nr.: 45031 EAN/GTIN: 4011160450310 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-ZentralsteckerDoppelter Schutzkontakt.Max. Querschnitt 1,5 mm².Farbe: WeißSicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0620-1Verwendung: Schutzklasse IP 20 - geeignet für den InnenbereichTechnische Daten: 230 V / 16 A Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schuko stecker, Schuko, Schutzkontakt, Stecker, Schutzkontaktstecker, Rundkontaktstecker, 230, Volt, Stromstecker, Schukstecker |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 1,14* | € 1,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,13* | € 1,80* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 1,23* | € 2,15* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,37* | € 2,22* | | | | Lager 874 | | | | 1 | | € 21,90* | ab € 1,29* | € 2,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|