Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Zentralstecker, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     874-AS-45032
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45032
EAN/GTIN:
     4011160450327
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker

  • Doppelter Schutzkontakt.
  • Max. Querschnitt 1,5 mm².
  • Farbe: Schwarz
  • Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0620-1
  • Verwendung: Schutzklasse IP 20 - geeignet für den Innenbereich
  • Technische Daten: 230 V / 16 A
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    0,1kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a, cee-stecker 230v, cee-stecker, Schuko, Schutzkontakt, Stecker, Schutzkontaktstecker, Rundkontaktstecker, 230, Volt, Stromstecker, Schukstecker
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 9,80*
    ab € 0,6575*
    € 1,1175*
    5 Tage
    6153
    1
    € 6,70*
    ab € 1,13*
    € 1,85*
    1
    € 4,00*
    ab € 1,12*
    € 1,85*
    8 Tage
    unbekannt
    1
    € 19,95*
    ab € 1,22*
    € 2,20*
    Lager 874
    unbekannt
    1
    € 21,90*
    ab € 1,28*
    € 2,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,67*
    € 1,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,62*
    € 1,93
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,54*
    € 1,83
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,28*
    € 1,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    as - Schwabe
    45012
    ab € 1,10*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    45011
    ab € 0,7575*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    45042
    ab € 1,13*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    45041
    ab € 1,14*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    45031
    ab € 1,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.