Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstromverlängerung 32A H07BQ-F 5G6 / 25m mit Phasenwender - as-schwabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     874-AS-59643
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     59643
EAN/GTIN:
     4011160596438
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F
  • Leitung mit Polyurethan-Außenmantel für höchste mechanische Beanspruchung
  • Mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung
  • Extrem witterungsbeständig, hochflexibel, reiß-, schnitt- und abriebfest
  • Temperaturbereich -40 bis +80 °C
  • Leitung in orangener Sicherheitsfarbe
  • Weitere Informationen:
    Schutzart:
    IP 44
    Sicherheit:
    geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-10, CE
    Verwendung:
    Gewerbe / Baustelle
    Kabel:
    H07BQ-F 5G4
    Kabellänge:
    50 m
    Gewicht:
    14,40 kg
    Technische Daten::
    400V /16A / 32A
    Polanzahl:
    5 -polig

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    6
    € 6,70*
    ab € 255,05*
    € 297,38*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 268,62*
    € 311,92*
    Frei Haus
    ab € 278,73*
    € 322,80*
    Lager 874
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 270,45*
    € 330,42*
    6 Tage
    40
    Frei Haus
    ab € 294,43*
    € 339,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 330,42*
    € 393,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 326,23*
    € 388,21
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 322,21*
    € 383,43
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 316,17*
    € 376,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 303,09*
    € 360,68
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 297,29*
    € 353,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 293,41*
    € 349,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 270,45*
    € 321,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    as - Schwabe
    59510
    ab € 37,00*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    59610
    ab € 52,40*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    59525
    ab € 89,19*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    59625
    ab € 115,80*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    59626
    ab € 82,15*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    59629
    ab € 105,50*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    59627
    ab € 171,59*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    59623
    ab € 251,37*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    59628
    ab € 327,03*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    59624
    ab € 473,36*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60565
    ab € 39,83*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60564
    ab € 53,25*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60563
    ab € 82,96*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60562
    ab € 115,75*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    59646
    ab € 85,29*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.