Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 25m, orange, Baustellenleitung H07BQ-F 5G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     874-AS-60563
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60563
EAN/GTIN:
     4011160605635
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Phasenwender
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung

Starkstromverlängerung 400V/16A Baustellenleitung H07BQ-F 5G1,5 mit Phasenwendestecker - 25m

  • hochwertiger CEE-Stecker und CEE-Kupplung neuester Generation
  • Leitung für extremste mechanische Beanspruchung geeignet
  • ölbeständig und hoch abriebfest
  • Sicherheitsfarbe: ORANGE
  • verackt im Polybeutel
  • Europa Produkt
  • "Made in Germany"
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sicherheit:
geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, DIN VDE 0282-10, CE
Schutzart:
IP 44
Gewicht:
5,8kg
Kabel:
Baustellenleitung H07BQ-F 5G1,5
Ausgang Schuko:
nein
Ausgang CEE 16A:
3 CEE-Steckdosen 400V / 16A, 5-polig
Ausgang CEE 32A:
nein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: H07BQ-F, Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Starkstrom-Verlängerungskabel, Starkstromverlängerung, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a 25m, cee-verlängerungsleitung 25m, cee verlängerungsleitung, CEE-Verlängerung, Verlängerung 400V, Energie, Druckluft, CAT, CAT-Dose, Stromversorgung, Hängeverteiler, Verteiler, Steckdose, Steckdosen-Verteiler, Stromverteiler, Druckluftverteiler, Schutzkontaktstecker, Schutzkontaktsteckdose, CEE-Dose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 6,70*
ab € 82,96*
€ 104,02*
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,17*
€ 115,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,70*
€ 118,26*
€ 5,90*
ab € 95,40*
€ 118,69*
5 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 89,59*
€ 123,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
59510
ab € 37,00*
Ähnlich
as - Schwabe
59610
ab € 52,40*
Ähnlich
as - Schwabe
59525
ab € 89,19*
Ähnlich
as - Schwabe
59625
ab € 115,80*
Ähnlich
as - Schwabe
59626
ab € 82,15*
Ähnlich
as - Schwabe
59629
ab € 105,50*
Ähnlich
as - Schwabe
59627
ab € 171,59*
Ähnlich
as - Schwabe
59623
ab € 251,37*
Ähnlich
as - Schwabe
59628
ab € 327,03*
Ähnlich
as - Schwabe
59624
ab € 473,36*
Ähnlich
as - Schwabe
60565
ab € 39,83*
Ähnlich
as - Schwabe
60564
ab € 53,25*
Ähnlich
as - Schwabe
60562
ab € 115,75*
Ähnlich
as - Schwabe
59646
ab € 85,29*
Ähnlich
as - Schwabe
59649
ab € 115,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.